東安
切断砥石 両面補強
砥石を安全にご使用頂くためのパッキン付き、パッキンがあることで切断中揺れず安定感があります。
用途
一般鋼・ステンレス鋼兼用
厚さ(mm)
1
色
黒
砥材
WA アルミナ研削材
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14500
使用工具
ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s)
80
外径(mm)
105、パッキン:30
内径(mm)
パッキン:15
穴径(mm)
15
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24495820
-
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください