麻場
乾電池式動噴
ダイヤフラム式で音が静かです。
人力式を加圧するのが大変だった方におすすめです。
圧力スイッチが付属しています。
付属品
樹脂1頭口、すーぱー25(人力用)
質量(kg)
3.1
タンク容量(L)
10
最高圧力(MPa)
0.3
吐出量
総:単1アルカリ電池の場合:130~185/単3アルカリ電池の場合:26~33
連続使用時間(分)
単1アルカリ乾電池の場合:330/単3アルカリ乾電池の場合:60
内容量
1台
注意
※単1アルカリ乾電池がメイン動力となりますが、単3アルカリ乾電池でも使用できます
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24497211
DP-10DX1 「静」sizuka
¥21,400
¥
20,980
¥23,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません