曜日別特売

ストレリアカチオン2 ハンギングラック ワイド 4段

ストレリアカチオン2 ハンギングラック ワイド 4段 - 東洋ケースストレリアカチオン2 ハンギングラック ワイド 4段 - 東洋ケースストレリアカチオン2 ハンギングラック ワイド 4段 - 東洋ケースストレリアカチオン2 ハンギングラック ワイド 4段 - 東洋ケースストレリアカチオン2 ハンギングラック ワイド 4段 - 東洋ケースストレリアカチオン2 ハンギングラック ワイド 4段 - 東洋ケースストレリアカチオン2 ハンギングラック ワイド 4段 - 東洋ケースストレリアカチオン2 ハンギングラック ワイド 4段 - 東洋ケース

パイプハンガー用ハンギングラック ワイド 4段
段の高さが広いため、出し入れしやすく衣服を型崩れすることなくしまえる
お部屋の雰囲気に馴染むカチオン生地を使用した、シンプルな収納シリーズ「ストレリアカチオン」

用途
ハンギングラックは面ファスナーで取り付けが簡単に!裏面メッシュで通気性も抜群です。
1段あたりの収納枚数 Tシャツ8~12枚、冬物セーター1~2枚程度
材質ポリエステル 芯材/紙、MDF寸法(mm)W270×D350×H700グレー耐荷重(kg)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24499259ESTC2-HGRW4-GY
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする