東洋ケース
ストレリアカチオン2 バッグポケット
固定の置き場がなく、バラバラになっているよく使うバッグをひとつにまとめて収納できる
お部屋の雰囲気に馴染むカチオン生地を使用した、シンプルな収納シリーズ「ストレリアカチオン」
用途
コンパクトなクローゼットやハガーラックで、バッグをタテに収納にできます
棚にいれにくいトートバッグなどが掛けられる仕様
半面メッシュのためバッグの種類が一目でわかる
材質
ポリエステル フック/芯材:鉄
寸法(mm)
W350×H870
色
グレー
耐荷重(kg)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24499207
ESTC2-BP-GY
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください