曜日別特売

【ガスボンベセット】カセットコンロ 省エネタイプ【3色】

【ガスボンベセット】カセットコンロ 省エネタイプ【3色】 - アイリスオーヤマ【ガスボンベセット】カセットコンロ 省エネタイプ【3色】 - アイリスオーヤマ【ガスボンベセット】カセットコンロ 省エネタイプ【3色】 - アイリスオーヤマ

省エネタイプのカセットコンロと専用ガスボンベのセットです。
・熱が逃げにくい内炎式バーナーで2.9kWの発熱量で、3.5kW相当の高火力を実現。
・16.6%ガス消費を低減【※】。
・ヒートパネル方式採用(最後まで強い火力を維持し、カセットボンベのガスを無駄なく消費。)
・圧力感知安全装置付き(ボンベ内部の圧力が異常上昇した際、自動的にガスを遮断。)
・キャンプでの調理にも活躍。災害時の防災商品としても。
・マグネット方式でボンベの着脱が簡単。
・五徳はしる受けと一体型でズレにくく安全。お手入れも簡単。
【※】メーカー従来品IGC-E1と本製品IGC-S1の水400mlの沸騰時間の比較による。

用途テーブルコンロ、卓上コンロ、カセットガスコンロ、ガスコンロとして。災害対策、防災用品としても。適合使用容器ボンベ:IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBE質量(kg)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×274×100安全装置圧力感知ガス通路遮断方式寸法(cm)鍋底が直径15以上26未満目安として土鍋9号まで(使用できる鍋)時間連続燃焼:IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBEを使用時 約1時間11分[未使用の容器ボンベを最大火力で全て使用したときの実測値。気温20℃~25℃]使用ガスブタンガス点火方式圧電点火方式発熱量(kcal/h)2.92,500保証期間お買い上げ日より1年間ガス消費量(g/h)約211/時周囲温度20℃内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24497439IGC-S1-W+IGB-250Bオフホワイト
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24497448IGC-S1-H+IGB-250Bチャコール
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24497457IGC-S1-G+IGB-250Bオリーブグリーン
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする