曜日別特売

【袋のみ】 NEWマットポリ 和紙調稲穂手まりコシヒカリ

【袋のみ】 NEWマットポリ 和紙調稲穂手まりコシヒカリ - アサヒパック

パリっとした手触りが上質な、紙のような質感の艶消しポリ袋です。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。

用途米用包装資材容量(kg)5品種コシヒカリ表示部規格欄:オモテ面窓枠窓あり内容量1セット(100枚)
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24499618001260501
オープン
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする