取っ手付き3段ワゴン キャスター付 耐荷重30kg

取っ手付き3段ワゴン キャスター付 耐荷重30kg - SIS取っ手付き3段ワゴン キャスター付 耐荷重30kg - SIS取っ手付き3段ワゴン キャスター付 耐荷重30kg - SIS取っ手付き3段ワゴン キャスター付 耐荷重30kg - SIS取っ手付き3段ワゴン キャスター付 耐荷重30kg - SIS取っ手付き3段ワゴン キャスター付 耐荷重30kg - SIS取っ手付き3段ワゴン キャスター付 耐荷重30kg - SIS取っ手付き3段ワゴン キャスター付 耐荷重30kg - SIS

移動に便利なハンドルが付いた三段カート。使い勝手の良いマルチワゴンです。
キッチンだけでなくリビングや子供部屋、ランドリールームなど様々な場所で活躍します。
移動に便利な360度回転キャスター付き。4個中2個のキャスターにストッパーが付いていま。
1つのカゴの耐荷重が10kgの丈夫なスチール性だから、重たいものも安心して収納できます。
カゴの底は全てメッシュ構造になっているので通気性が抜群!
落ち着いた色味なので、どんな場所にもなじみます。

材質スチール質量(kg)3.9耐荷重(kg)1段あたり10、3段合計30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.5×36.5×81(キャスター含む)外寸(幅×奥行×高さ)(cm)上段:38.5×28×9、中段:39.5×29×9、下段:41×30×9内寸(幅×奥行×高さ)(cm)上段:37.8×27.5×8.5、中段:38.7×28.5×8.5、下段:39.8×29.5×8.5内容量1個
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24499995HL-1903A-BEベージュ
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24500011HL-1903A-LBライトブルー
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24499986HL-1903A-WHホワイト
オープン
3,698
4,068(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする