NSP
Nクールウェア ベスト 脇ファン チタン 3Dエリ
様々な現場に対応可能な胸ポケット付きの脇ファンタイプ
涼しさを保ちながらもファンの位置が邪魔にならず、車輌運転時にも最適です。
内容量
1着
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24498471
NC-1143/シルバー/S
シルバー
S
112
43
67
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24498480
NC-1143/シルバー/M
シルバー
M
116
45
69
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24498489
NC-1143/シルバー/L
シルバー
L
120
47
71
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24498498
NC-1143/シルバー/2L
シルバー
2L
124
49
73
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24498507
NC-1143/シルバー/3L
シルバー
3L
132
51
75
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24498516
NC-1143/シルバー/4L
シルバー
4L
140
53
75
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24498525
NC-1143/シルバー/5L
シルバー
5L
148
55
75
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24498541
NC-1143/ブルー/S
ブルー
S
112
43
67
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24498550
NC-1143/ブルー/M
ブルー
M
116
45
69
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24498559
NC-1143/ブルー/L
ブルー
L
120
47
71
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24498568
NC-1143/ブルー/2L
ブルー
2L
124
49
73
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24498577
NC-1143/ブルー/3L
ブルー
3L
132
51
75
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24498586
NC-1143/ブルー/4L
ブルー
4L
140
53
75
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24498595
NC-1143/ブルー/5L
ブルー
5L
148
55
75
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24498611
NC-1143/ネイビー/S
ネイビー
S
112
43
67
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24498620
NC-1143/ネイビー/M
ネイビー
M
116
45
69
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24498629
NC-1143/ネイビー/L
ネイビー
L
120
47
71
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24498638
NC-1143/ネイビー/2L
ネイビー
2L
124
49
73
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24498647
NC-1143/ネイビー/3L
ネイビー
3L
132
51
75
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24498656
NC-1143/ネイビー/4L
ネイビー
4L
140
53
75
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24498665
NC-1143/ネイビー/5L
ネイビー
5L
148
55
75
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください