インカラウンドスリング 両端アイ型(JIS外サイズ)

インカラウンドスリング 両端アイ型(JIS外サイズ) - 大洋製器工業インカラウンドスリング 両端アイ型(JIS外サイズ) - 大洋製器工業インカラウンドスリング 両端アイ型(JIS外サイズ) - 大洋製器工業インカラウンドスリング 両端アイ型(JIS外サイズ) - 大洋製器工業インカラウンドスリング 両端アイ型(JIS外サイズ) - 大洋製器工業インカラウンドスリング 両端アイ型(JIS外サイズ) - 大洋製器工業インカラウンドスリング 両端アイ型(JIS外サイズ) - 大洋製器工業インカラウンドスリング 両端アイ型(JIS外サイズ) - 大洋製器工業
種別両端アイ形材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン安全率6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
幅(mm)
使用荷重(t)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
質量(kg)
使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24508429INKHE-0.5X0.54560.190.5
4,400
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24508438INKHE-1X0.550100.21
5,500
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24508447INKHE-1.6X0.550100.291.6
6,600
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24508456INKHE-2X0.550120.352
7,700
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24508465INKHE-3.2X0.560130.513.2
9,900
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24508481INKHE-10X195302.2510
26,500
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする