ハウスホールドジャパン
水切袋自立タイプ
広げて置くだけ!穴あき水切れ抜群!
材質
ポリエチレン
色
青
縦(mm)
180
横(mm)
270
マチ(mm)
65
内容量
1袋(25枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24504606
KH05
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください