マグカップ

マグカップ - TAMAKIマグカップ - TAMAKIマグカップ - TAMAKI
(1件のレビュー)

あえて艶を抑えたマットな光沢と、エッジに効かせたラインが印象的。落ち着きすぎない大人のベーシックカラーで、洗練された大人の上質を感じさせてくれます。

材質陶器容量(mL)350奥行(mm)本体:100幅(cm)本体:13.5対応電子レンジ使用:可(あたため程度)、食洗器使用:可高さ(cm)本体:9内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24504676T-788332ホワイト
600
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
24504685T-788356グレー
600
599
659(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
24504701T-889107ブルー
600
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24504676
2025-11-13
用途: お茶を飲みたいとき
きたがわ脳神経外科医療・福祉・介護関連業

電子レンジにも食洗機にも対応なので、使いやすく、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする