コーワ
焼け取りマスター ホイールブラシ
6mm軸で電動工具、ボール盤等への取り付けが容易です。
火花が出にくく災害リスクを軽減できます。
コシがあり強く当てることができ研削力は抜群です。
耐食性、耐衝撃性で長寿命、錆びにくく折れにくい毛材です。
用途
溶接後の焼け取り、スパッタ除去/塗装はがし、下地研磨/サビ取り/バリ取り/サンディング/木材の浮造り
適合
撚り数:7本
厚さ(mm)
10
全長(mm)
50
軸径
Φ6
毛材
ステンレス撚り線
外径(Φ)
75
線径(Φ)
0.3
内容量
1個
取扱説明書:
(0.25MB)
注意
※保護具を着用して使用してください。詳細は同封の取扱説明書をご参照ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24503678
891-0924-0
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください