曜日別特売

グリセリン 化粧品グレード Cシリーズ

グリセリン 化粧品グレード Cシリーズ - 大伸化学

パームやパーム核油からなるグリセリンを、工業用(Kシリーズ)、食品添加物用(Fシリーズ)、化粧品用(Cシリーズ)に管理し安定した製品供給を整えております。グリセリン100%品と純水15%希釈の85%品があります。食品添加物用(Fシリーズ)は軽減税率適応品。化粧品用(Cシリーズ)は医薬部外品原料規格2021準拠。

用途化粧品、石鹸、保湿ティッシュなど液色透明液体pH5~7 (50%水溶液)臭気僅かな臭い融点(℃)18以下溶解度水:完全に溶解/その他:有機溶剤に溶解爆発限界(voL%)上:11.3、下:2.6凝固点(℃)18以下RoHS指令(10物質対応)対応自然発火点(℃)393以上内容量1缶
注意
※法人のお客様への販売となります。個人のお客様への販売は受注後でもお断りさせて頂きます。
※危険物の為(85%品も消防法に準ずる)法人であっても個人宅への配達は不可です。
※出荷前に用途確認をさせて頂く場合があります。
※北海道地区、沖縄地区への出荷に関しては別途追加の送料を頂く事もありますので予めご了承下さい。
※メーカー指定専用車で出荷のため時間指定は出来ません。お受け取りできず再配達となった際は再度運賃を頂戴いたします。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
濃度(%)
引火点(℃)
沸点(℃)
内容量(kg)
危険物の類別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24509786C-8585なし100~29021非危険物
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24509820C10017729022第四類
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする