曜日別特売

グラデーションサーモタンブラー 330ml

グラデーションサーモタンブラー 330ml - MARKLESS STYLEグラデーションサーモタンブラー 330ml - MARKLESS STYLEグラデーションサーモタンブラー 330ml - MARKLESS STYLEグラデーションサーモタンブラー 330ml - MARKLESS STYLEグラデーションサーモタンブラー 330ml - MARKLESS STYLE

淡いグラデーションカラーがポイントのタンブラーです。
保温保冷に最適なステンレス素材を使用。錆びにくく清潔に保ちやすいため、日常使いにおすすめです。
330mlのちょうどよいサイズ感で、お家でのリラックスタイムや、オフィスでのご使用にもぴったりです。

サイズ(mm)Φ83×108素材ステンレス(18-8)保温効力(℃)39(6時間)保冷効力(℃)12(6時間)内容量1セット(3個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24511990TS-1846-001ブルーブルー
5,550
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
24511999TS-1846-012グリーングリーン
5,550
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
24512008TS-1846-030ピンクピンク
5,550
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする