曜日別特売

グラデーションサーモラウンドタンブラー

グラデーションサーモラウンドタンブラー - MARKLESS STYLEグラデーションサーモラウンドタンブラー - MARKLESS STYLEグラデーションサーモラウンドタンブラー - MARKLESS STYLEグラデーションサーモラウンドタンブラー - MARKLESS STYLEグラデーションサーモラウンドタンブラー - MARKLESS STYLE

グラデーションカラーがかわいい、人気のラウンドサーモタンブラーです。
ころんとしたラウンドシルエットは、淡いグラデーションカラーをより引き立てるデザインです。
保温保冷に最適なステンレス素材を使用。錆びにくく清潔に保ちやすいため、日常使いにおすすめです。
また飲み物を直接入れるタンブラーとしてはもちろん、350mlの缶をそのまま入れて缶ホルダーとしても使える2wayタイプです。

サイズ(mm)Φ72×99 ※外径Φ82素材ステンレス(18-8) 他保温効力(℃)39(6時間)保冷効力(℃)12(6時間)内容量1セット(2個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24512017TS-1848-001ブルーブルー
4,960
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
24512026TS-1848-012グリーングリーン
4,960
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
24512035TS-1848-030ピンクピンク
4,960
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする