ボトルホールドサーモタンブラー

ボトルホールドサーモタンブラー - MARKLESS STYLEボトルホールドサーモタンブラー - MARKLESS STYLEボトルホールドサーモタンブラー - MARKLESS STYLEボトルホールドサーモタンブラー - MARKLESS STYLE

シリコンパーツをつけ替えることでボトルホルダー、サーモタンブラーの2WAYで使用できるタンブラーです。
夏は冷たいペットボトルをホールド、また直飲みでもサーモタンブラーとしてもお使いいただけます。
オリジナル形状のシリコンキャップで市販の500~550mlのペットボトルまで様々な形状にぴったり固定できます。
タンブラーとして使用する際は底面にシリコンを取り付けて滑り止めとしてお使いください。
ボディはザラっとしたシボ塗装を施している為、持っても滑りにくい仕様です。
ステンレス真空2層なので結露しないため水滴でバッグや机を濡らす心配なくご使用いただけます。

サイズ(mm)Φ80×168素材ステンレス(18-8) 他保温効力(℃)33(3時間)保冷効力(℃)9(3時間)内容量1セット(2個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24512096TS-1654-002レッド
4,440
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
24512105TS-1654-006ネイビー
4,440
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
24512121TS-1654-009ブラック
4,440
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
24512130TS-1654-028ベージュ
4,440
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
24512139TS-1654-041スモークブルー
4,440
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
24512148TS-1654-044ホワイト
4,440
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする