曜日別特売

Handitシンプルサーモタンブラー520ml

Handitシンプルサーモタンブラー520ml - MARKLESS STYLEHanditシンプルサーモタンブラー520ml - MARKLESS STYLEHanditシンプルサーモタンブラー520ml - MARKLESS STYLEHanditシンプルサーモタンブラー520ml - MARKLESS STYLEHanditシンプルサーモタンブラー520ml - MARKLESS STYLE

ハンドル付きで持ち運びがしやすく、現代のオフィスシーンにも馴染むような色合いのタンブラーです。
フタ部分にハンドルが付いており、男性も女性も指がかけやすいサイズ感です。
フタ部分を窪ませる事で、持ちやすく目立ちにくいデザインのハンドルを実現しています。
フタ部分にウレタンをいれ、タンブラーの真空層内に銅メッキを行う事で、 より高い保温保冷機能が期待できます。

サイズ(mm)Φ90×178素材ステンレス(18-8)、PP 他保温効力(℃)65(6時間)保冷効力(℃)9(6時間)内容量1セット(2個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24511685TS-1926-009チャコールブラック
4,900
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
24511701TS-1926-030ピンクベージュ
4,900
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
24511710TS-1926-034サックスブルー
4,900
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
24511719TS-1926-044オフホワイト
4,900
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする