曜日別特売

EMEET OfficeCore M2 Black

EMEET OfficeCore M2 Black - EMEETEMEET OfficeCore M2 Black - EMEETEMEET OfficeCore M2 Black - EMEETEMEET OfficeCore M2 Black - EMEETEMEET OfficeCore M2 Black - EMEETEMEET OfficeCore M2 Black - EMEETEMEET OfficeCore M2 Black - EMEETEMEET OfficeCore M2 Black - EMEET

【シンプルなタッチパネル式:スピーカーフォン(ブラック) 最大10人】
EMEET独自の音声処理技術を生かしたVoiceIA機能(特許所得済み)を搭載
「オートゲインコントロール」搭載:発言者を自動検知し発言内容を明確に発信
接続方法:USBケーブル、Bluetooth、USBアダプタ、AUX
専用ケーブル(DC200※別売)にて2台連結可能
本体2台と連結ケーブルセット品はこちら「型番:M220LITE」

仕様信号雑音比:>75dB (SNR)、接続デバイス:有線1台、Bluetooth経由1台、推奨される用途:ワークスペースおよびホームオフィス、ハドルルーム、リモートワーク付属品EMEET OfficeCore M2、ユーザーマニュアル、USB-Cケーブル(1m)、3.5mmオーディオケーブル、USBドングルA200、安全ガイド、キャリーバッグ適合マイクアレイ:4つの全指向性マイクアレイ、集音範囲:最大で12ft質量(g)290タイプバッテリー:リチウムイオン、マイク:マイク周波数応答:100Hz~8kHz(±3dB)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×125×35接続方法USB-Cケーブル、Bluetooth、AUX入出力、USBアダプター人数会議:最大10人対応プラットフォーム:Zoom、Microsoft Teams、Webex、Skypeなど、マイク技術:音声追尾リングライト、360°音声ピックアップ、全二重、ノイズキャンセリング、音声強調周波数応答:20Hz~20kHz(±3dB)保証期間2年USBケーブル(m)USB-C to A(1バッテリー容量(mAh)2600OSWindows 7、8、10以降、Mac OS 10.10以降BluetoothBluetooth 4.2、範囲:10m(33ft)、プロファイル:A2DP、AVRCP、HFRプロファイル、SBCコーデック音声出力最大:85dB@0.5m入力電力(W)最大:3対応ソフトウェアEMEETLINK内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24513119M2
21,727
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする