マイクロメッシュたわし

マイクロメッシュたわし - 八ツ矢工業マイクロメッシュたわし - 八ツ矢工業

超極細繊維で驚きの洗浄力。速乾性で衛生的です。普通のたわしでは洗いにくい場所が洗えます。

用途食器、調理台、レンジの洗浄に。浴槽、浴室の洗浄に材質ポリエステル77%、ナイロン23%質量(g)20サイズ(cm)20×20繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2451129013050
380
379
417(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする