トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
【名入れ可】ヘルメット No.310F
(1件のレビュー)
材質
ABS樹脂
質量(g)
約373
サイズ(cm)
53~61
内装
G型内装
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)
あり
ひさし長さ(mm)
約50
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(あごひも)
ポリエステル
サービス分類
名入れ
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25976180
No.310F
うす黄
¥2,900
¥
2,398
¥2,638
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
25976189
No.310F
ロイヤルブルー
¥2,900
¥
2,398
¥2,638
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
25976198
No.310F
オレンジ
¥2,900
¥
2,398
¥2,638
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
25976216
No.310F
水色
¥2,900
¥
2,398
¥2,638
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
25976241
No.310F
ピンク
¥2,900
¥
2,398
¥2,638
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
25976171
No.310F
白
¥2,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
25976207
No.310F
紺
¥2,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
25976225
No.310F
ダークグリーン
¥2,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
25976250
No.310F
黒
¥2,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください