Panasonic(パナソニック)
LB20形1600lmリベコム調光昼白色
材質
【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
タイプ
マルチコンフォートタイプ・PiPit調光タイプ・一般タイプ・4000 lmタイプ
電圧(V)
100~242
制御方式
無線通信920MHz帯(PiPit)
グレード
(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
光源
LED(白色)
色温度(K)
4000
安定器
定格出力型、安定器補足:<約10~100%連続調光型>
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
注意
※PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※PiPit調光タイプライトバーは直付露出型・埋込開放型器具(ライトバー全体が下方より視認できる器具)と組み合わせてご使用ください。下方にパネルやルーバなどの遮蔽物がある器具、密閉型器具、ライトバーが傾く器具(コーナーライト、ウォールウォッシャ、黒板灯など)と組み合わせての使用はできません。
※PiPit調光シリーズは、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25971395
NEL4400KWRZ9
¥32,100
¥
15,980
¥17,578
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください