Panasonic(パナソニック)
LB40コンフォート5200lmリベコム調光白色
仕様
●LED内蔵電源ユニット内蔵●コンフォートタイプ・一般タイプ・5200lmタイプ・白色●Ra83●注)適合コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
材質
【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)
100~242
色温度(K)
4000
光源色
LED(白色)
安定器
定格出力型<約5~100%連続調光型>
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25971691
NEL4500LWRS9
¥33,100
¥
16,980
¥18,678
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください