【名入れ可】特大サイズ保護帽

【名入れ可】特大サイズ保護帽 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)【名入れ可】特大サイズ保護帽 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)【名入れ可】特大サイズ保護帽 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
(3件のレビュー)

特大サイズヘルメット。
最大65.5cmまで調節可能。
帽体は帯電防止処理を施しているので、ほこりが付きにくい。厚生労働省保護帽検定合格品。

材質(帽体)熱可塑性ABS樹脂、(ヘッドバンド)高圧ポリエチレン、(アゴヒモ)合成繊維質量(g)約439タイプ飛来・落下物用+電気用+墜落時保護用種類アメリカン記号ABE内装(ヘルメット)OT型内装 ※電気作業には穴あきの保護帽や金属部品のあるものは使用できませんのでご注意下さいひさし長さ(mm)約52寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)160×230×307RoHS指令(10物質対応)対応使用区分墜落時保護用、飛来・落下物用、電気用 兼用サービス分類名入れ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25966170No.375F-OT
5,000
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
25966179No.375F-OTうす黄
5,000
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
25966188No.375F-OTロイヤルブルー
5,000
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32756184
2021-08-20
用途: 危険な作業
その他業種

大きな頭の私でも、すっぽり被れて身も心も安心安全です。

1が参考にしています
対象商品 : 32756184
2020-08-05
用途: 防災準備

ちゃんと大きいです。フリーサイズの帽子が一回も被れた事が無い方にはお勧めです。

1が参考にしています
対象商品 : 32756184
2018-08-23
用途: 災害・非常時用
サービス業

価格、大きさ共に良かった。
災害・非常時用なので出来れば使わずに願いたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする