バッグ付きレインコート BE

バッグ付きレインコート BE - オカザキ

急な雨でも安心!アウトドアや、屋外観戦にも便利な収納バッグ付!

材質【生地】ポリエチレンビニルアセテート【ボタン】ポリプロピレンベージュ胸囲(cm)80~120適応身長(cm)160~175内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25965208-
オープン
398
438(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする