オカザキ
バッグ付きレインコート WH
急な雨でも安心!アウトドアや、屋外観戦にも便利な収納バッグ付!
材質
【生地】ポリエチレンビニルアセテート【ボタン】ポリプロピレン
色
ホワイト
胸囲(cm)
80~120
適応身長(cm)
160~175
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25965190
-
オープン
¥
398
¥
438
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください