曜日別特売

iD6900直付iスタイルマルコン白色

iD6900直付iスタイルマルコン白色 - Panasonic(パナソニック)
材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)80質量(kg)2.1高さ(mm)50電圧(V)100~242色温度(K)4000光源色LED(白色)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)5720RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1組
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
安定器
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25980967XFX460NKWLE943.1定格出力型<出力固定型>132.7
39,550
18,980
20,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
25980976XFX460NKWLR943.1定格出力型<約5~100%連続調光型>132.7
42,550
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
25981001XFX460NKWRZ943.5定格出力型<約5~100%連続調光型>131.4
43,050
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする