Panasonic(パナソニック)
iD6900埋込W220コンフォート昼白色
材質
【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
1254
幅(mm)
240
質量(kg)
2.8
電圧(V)
100~242
分類
グレア分類:G1b
色温度(K)
5000
光源色
LED(昼白色)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
6370
RoHS指令(10物質対応)
対応
埋込穴幅(mm)
220
埋込穴長(mm)
1235
埋込高(mm)
54
内容量
1組
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
安定器
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25977440
XFX460ULNLE9
43.1
定格出力型<出力固定型>
147.7
¥43,300
¥
19,980
¥21,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
25977449
XFX460ULNLR9
43.1
定格出力型<約5~100%連続調光型>
147.7
¥46,300
¥
20,980
¥23,078
(税込)
32日以内出荷
返品不可
25977458
XFX460ULNRZ9
43.5
定格出力型<約5~100%連続調光型>
146.4
¥46,800
¥
20,980
¥23,078
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください