仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、集光プリズムタイプ・省エネタイプ・6900lmタイプ・白色・非調光●Ra83【連結金具】FSK41999(別売)●800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●連結の場合は連結金具が必要です。●光源遮光角45度●照射角度は55度、60度、65度の3段階に調節できます。●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(プリズム)長さ(mm)1261幅(mm)244質量(kg)7.1電圧(V)100~242消費電力(W)36.3色温度(K)4000光源色LED(白色)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)155光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)5630RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)120内容量1組