仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、中天井向け(3.5m~7m)、高天井用ひとセンサ付・一般タイプ・10000lmタイプ・昼白色・調光●Ra83【専用コントローラ(別売)】ウィズリモ/高天井ひとセンサ付兼用送信器NQ55000J●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●中天井向け(3.5m~7m)●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)ウィズリモ/高天井ひとセンサ付兼用送信器と組み合わせてご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)高天井ひとセンサタイプは、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)ガードは使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.2高さ(mm)60電圧(V)100~242消費電力(W)55.1制御方式赤外線通信色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)169.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)9320RoHS指令(10物質対応)対応内容量1組