仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●高天井専用集光プリズムタイプ・省エネタイプ・6900lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83●注)高天井専用集光プリズムタイプライトバーは、光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。●注)高天井専用集光プリズムタイプライトバーは、高天井用照明器具本体と組み合わせて、または、複数台器具を設置した環境でご使用ください。1本単独で設置された場合、使用場所によっては照射面のムラ(陰影のスジ)が発生する場合があります。●注)調光はできません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(プリズム)電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83内容量1台