LB40形5200lmリベコム調光温白色

LB40形5200lmリベコム調光温白色 - Panasonic(パナソニック)
材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)3500光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83内容量1台
注意
※適合コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
安定器
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25982315NEL4500EVRS9定格出力型<約5~100%連続調光型>
29,100
14,980
16,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
25982419NEL4300EVRS9定格出力型、安定器補足:<約5~100%連続調光型>
24,100
11,980
13,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする