LB40形6900lmコンフォ―トWiLIA昼白
- 仕様
- ●LED内蔵電源ユニット内蔵●コンフォートタイプ・WiLIA無線調光・一般タイプ・6900lmタイプ・昼白色●Ra83●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 材質
- 【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
- 電圧(V)
- 100~242
- 制御方式
- 無線通信920MHz帯(WiLIA)
- 色温度(K)
- 5000
- 光源色
- LED(昼白色)
- 安定器
- 定格出力型<約5~100%連続調光型>
- 光源寿命
- 40000時間(光束維持率85%)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 演色指数(Ra)
- 83
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1台
一体型LEDベースライト の新着商品
カテゴリ

























