レディオックマルチライン トラフ形 500mmタイプ
- 種別
- 工場・建築外構・共用部照明
- 質量(kg)
- 1.9
- 材質(本体)
- 鋼板 ポリエステル塗装(白色仕上)
- タイプ
- 屋外・屋内用
- 使用温度範囲(℃)
- -20~+40(一時的に60まで使用可)
- 定格入力電圧(V)
- 100~242V対応
- 平均演色評価数(Ra)
- 82
- 保護等級
- IP55
- 色温度(K)
- 5000
- 材質(カバー)
- ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色
- 光源色
- 昼白色
- LED寿命(時間)
- 光束維持時間:60000(光束維持率85%)
- 材質(エンドキャップ)
- アクリル白色
- グリーン購入法
- 適合
- 電源ユニット
- 内蔵形
- 耐雷サージ
- 15kV(コモンモード)
- 内容量
- 1セット
一体型LEDベースライト の新着商品
カテゴリ



























