食育レシピ野菜 鯛とトマトのアクアパッツァ 100g

食育レシピ野菜 鯛とトマトのアクアパッツァ 100g - ピジョン

12種類の野菜1食分がとれる野菜シリーズです。
レーダーチャートが付いているので栄養バランスが一目でわかります。
たんぱく質アイコンでメニュー選びをサポート♪
<食育レシピ野菜の特徴>
12種類の野菜配合で、1食分に必要な野菜40gが摂れます。
12ヵ月頃からの赤ちゃんのかむ力の発達に合わせて、具材の大きさや固さを考えて調理しました。
小麦を使用していないしょうゆを使っています。
着色料、香料、保存料は使用していません。
内容量 100 g

内容量1個
注意
※月齢は目安です。具をつぶすなどして大きさ・固さを加減してあげてください。
※加熱後は中身が熱くなっていますので、ヤケドをしないよう開封には十分ご注意ください。
※熱くないか温度を確認してからお子様にお与えください。
※開封後はなるべく早めにお使いください。
※食べ残しや作りおきは与えないでください。
※離乳のすすめ方については、専門家にご相談ください。
※れんこん特有の変色が見られることがありますが、品質には問題ありません。
※まれに濁って見えることがありますが、品質には問題ありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
259901371024889
オープン
199
215(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベビーケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする