Panasonic(パナソニック)
iD3200D-W150昼白色映光色
材質
【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
幅(mm)
150
高さ(mm)
50
電圧(V)
100~242
色温度(K)
5000
光源色
LED(昼白色)
安定器
定格出力型<出力固定型>
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
3000
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27630307
XFX230ADNLE9
632
1.2
20.1
149.2
¥25,300
¥
7,598
¥8,358
(税込)
12日以内出荷
返品不可
27630341
XFX430ADNLE9
1250
2.1
20.3
147.7
¥25,750
¥
7,698
¥8,468
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください