曜日別特売

iD3200iスタイル昼光色

iD3200iスタイル昼光色 - Panasonic(パナソニック)
材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)幅(mm)80高さ(mm)50電圧(V)100~242色温度(K)6500光源色LED(昼光色)光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1組
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
安定器
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27630255XFX430NEDRZ912251.720.7定格出力型<約10~100%連続調光型>150.7
31,300
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月中旬
27630009XFX230NEDLE9607120.1定格出力型<出力固定型>153.2
26,750
7,898
8,688(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする