Panasonic(パナソニック)
iD3200埋込W190コンフォート白色
材質
【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
1274
幅(mm)
210
質量(kg)
2.7
電圧(V)
100~242
色温度(K)
4000
光源色
LED(白色)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
2810
RoHS指令(10物質対応)
対応
埋込穴幅(mm)
190
埋込穴長(mm)
1257
埋込高(mm)
49
内容量
1組
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
安定器
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27634200
XFX430RLWLA9
20.3
定格出力型<約10~100%連続調光型>
138.4
¥42,400
¥
16,980
¥18,678
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
27634209
XFX430RLWRZ9
20.7
定格出力型<約10~100%連続調光型>
135.7
¥42,900
¥
16,980
¥18,678
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
27636135
XFX430RLWLE9
20.3
定格出力型<出力固定型>
138.4
¥38,900
¥
14,980
¥16,478
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください