LED間接器具

LED間接器具 - DNライティングLED間接器具 - DNライティングLED間接器具 - DNライティングLED間接器具 - DNライティングLED間接器具 - DNライティング

屋外用 Seamless type LED照明器具
IP保護等級IP65
調光型
ワイド配光タイプ
1/2ビーム角85°
重耐塩仕様(特注対応可)

電源内蔵品種屋外用照明使用場所屋外調光方式PWM送り方式【電源】不可【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内入力電圧AC100V/AC200V調光の可否不可内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
色温度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27938018HO2-LEDW612F-L28-S2-FPL6122800
61,000
59,980
65,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27938027HO2-LEDW612F-L30-S2-FPL6123000
61,000
59,980
65,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27938036HO2-LEDW612F-N-S1-FPL-26125000
61,000
59,980
65,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27938045HO2-LEDW612F-W-S1-FPL-26124200
61,000
59,980
65,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27938061HO2-LEDW612F-WW-S1-FPL-26123500
61,000
59,980
65,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27938070HO2-LEDW912F-L28-S2-FPL9122800
68,500
66,980
73,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27938079HO2-LEDW912F-L30-S2-FPL9123000
68,500
66,980
73,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27938088HO2-LEDW912F-W-S1-FPL-29124200
68,500
66,980
73,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27938097HO2-LEDW912F-WW-S1-FPL-29123500
68,500
66,980
73,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27938106HO2-LEDW1212F-L28-S2-FPL12122800
74,800
72,980
80,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27938115HO2-LEDW1212F-L30-S2-FPL12123000
74,800
72,980
80,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27938131HO2-LEDW1212F-N-S1-FPL-212125000
74,800
72,980
80,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27938140HO2-LEDW1212F-W-S1-FPL-212124200
74,800
72,980
80,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27938149HO2-LEDW1212F-WW-S1-FPL-212123500
74,800
72,980
80,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27938158HO2-LEDW1512F-L28-S2-FPL15122800
84,600
82,980
91,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27938167HO2-LEDW1512F-L30-S2-FPL15123000
84,600
82,980
91,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27938176HO2-LEDW1512F-N-S1-FPL-215125000
84,600
82,980
91,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27938185HO2-LEDW1512F-W-S1-FPL-215124200
84,600
82,980
91,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27938201HO2-LEDW1512F-WW-S1-FPL-215123500
84,600
82,980
91,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする