曜日別特売

屋外用LEDモジュール

屋外用LEDモジュール - DNライティング

屋外用
フレキシブル
IP保護等級IP67
ディフューズ(粒無し)タイプ
縦曲げ(最小曲げ半径150mm)
埋め込み取付可能
47.5mm毎で切断可

電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール色温度2200使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V内容量1個
212件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27959551FXA-T9-53V2L22-WPS53
17,000
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27959560FXA-T9-100V2L22-WPS100
17,000
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27959569FXA-T9-148V2L22-WPS148
17,000
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27959578FXA-T9-195V2L22-WPS195
17,000
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27959587FXA-T9-243V2L22-WPS243
17,000
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27959596FXA-T9-290V2L22-WPS290
17,000
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27959605FXA-T9-338V2L22-WPS338
17,000
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27959621FXA-T9-385V2L22-WPS385
17,100
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27959630FXA-T9-433V2L22-WPS433
18,600
17,980
19,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27959639FXA-T9-480V2L22-WPS480
20,100
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27959648FXA-T9-528V2L22-WPS528
21,600
20,980
23,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27959657FXA-T9-575V2L22-WPS575
23,000
22,980
25,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27959666FXA-T9-623V2L22-WPS623
24,600
23,980
26,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
27959675FXA-T9-670V2L22-WPS670
26,000
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27959691FXA-T9-718V2L22-WPS718
27,400
26,980
29,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27959700FXA-T9-765V2L22-WPS765
28,900
27,980
30,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27959709FXA-T9-813V2L22-WPS813
30,400
29,980
32,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27959718FXA-T9-860V2L22-WPS860
31,800
30,980
34,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27959727FXA-T9-908V2L22-WPS908
33,200
32,980
36,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27959736FXA-T9-955V2L22-WPS955
34,900
33,980
37,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
27959745FXA-T9-1003V2L22-WPS1003
36,100
35,980
39,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27959761FXA-T9-1050V2L22-WPS1050
37,700
36,980
40,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27959770FXA-T9-1098V2L22-WPS1098
39,300
38,980
42,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27959779FXA-T9-1145V2L22-WPS1145
40,900
39,980
43,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27959788FXA-T9-1193V2L22-WPS1193
42,400
41,980
46,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27959797FXA-T9-1240V2L22-WPS1240
43,600
42,980
47,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27959806FXA-T9-1288V2L22-WPS1288
45,200
44,980
49,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27959815FXA-T9-1335V2L22-WPS1335
46,600
45,980
50,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27959831FXA-T9-1383V2L22-WPS1383
48,200
47,980
52,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27959840FXA-T9-1430V2L22-WPS1430
49,700
48,980
53,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27959849FXA-T9-1478V2L22-WPS1478
51,100
50,980
56,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27959858FXA-T9-1525V2L22-WPS1525
52,700
51,980
57,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27959867FXA-T9-1573V2L22-WPS1573
53,700
52,980
58,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27959876FXA-T9-1620V2L22-WPS1620
55,500
54,980
60,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27959885FXA-T9-1668V2L22-WPS1668
58,200
57,980
63,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27959901FXA-T9-1715V2L22-WPS1715
59,700
58,980
64,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27959910FXA-T9-1763V2L22-WPS1763
60,900
59,980
65,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27959919FXA-T9-1810V2L22-WPS1810
62,500
61,980
68,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27959928FXA-T9-1858V2L22-WPS1858
64,000
63,980
70,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
27959937FXA-T9-1905V2L22-WPS1905
65,200
64,980
71,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27959946FXA-T9-1953V2L22-WPS1953
66,800
65,980
72,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27959955FXA-T9-2000V2L22-WPS2000
68,300
67,980
74,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27959971FXA-T9-2048V2L22-WPS2048
69,500
68,980
75,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27959980FXA-T9-2095V2L22-WPS2095
71,000
70,980
78,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27959989FXA-T9-2143V2L22-WPS2143
72,500
71,980
79,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27959998FXA-T9-2190V2L22-WPS2190
74,300
73,980
81,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
27960007FXA-T9-2238V2L22-WPS2238
75,900
74,980
82,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27960016FXA-T9-2285V2L22-WPS2285
77,300
76,980
84,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27960025FXA-T9-2333V2L22-WPS2333
78,400
77,980
85,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27960041FXA-T9-2380V2L22-WPS2380
79,900
78,980
86,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする