曜日別特売

屋外用LEDモジュール

屋外用LEDモジュール - DNライティング

屋外用
フレキシブル
IP保護等級IP67
ディフューズ(粒無し)タイプ
縦曲げ(最小曲げ半径150mm)
埋め込み取付可能
66.5mm毎で切断可

電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール色温度2200使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V内容量1個
全76種類を絞り込む
長さ(mm)
76種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27961669FXA-T28-74V2L22-WPS74
18,400
17,980
19,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27961678FXA-T28-140V2L22-WPS140
18,400
17,980
19,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27961687FXA-T28-207V2L22-WPS207
18,400
17,980
19,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27961696FXA-T28-273V2L22-WPS273
18,400
17,980
19,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27961705FXA-T28-340V2L22-WPS340
18,400
17,980
19,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27961721FXA-T28-406V2L22-WPS406
18,400
17,980
19,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27961730FXA-T28-473V2L22-WPS473
18,400
17,980
19,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27961739FXA-T28-539V2L22-WPS539
18,400
17,980
19,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27961748FXA-T28-606V2L22-WPS606
20,700
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27961757FXA-T28-672V2L22-WPS672
23,000
22,980
25,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27961766FXA-T28-739V2L22-WPS739
25,300
24,980
27,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27961775FXA-T28-805V2L22-WPS805
27,600
26,980
29,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27961791FXA-T28-872V2L22-WPS872
29,900
28,980
31,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27961800FXA-T28-938V2L22-WPS938
32,200
31,980
35,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27961809FXA-T28-1005V2L22-WPS1005
34,500
33,980
37,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
27961818FXA-T28-1071V2L22-WPS1071
36,800
35,980
39,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27961827FXA-T28-1138V2L22-WPS1138
39,100
38,980
42,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27961836FXA-T28-1204V2L22-WPS1204
41,400
40,980
45,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27961845FXA-T28-1271V2L22-WPS1271
43,700
42,980
47,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27961861FXA-T28-1337V2L22-WPS1337
46,000
45,980
50,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27961870FXA-T28-1404V2L22-WPS1404
48,300
47,980
52,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27961879FXA-T28-1470V2L22-WPS1470
50,600
49,980
54,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27961888FXA-T28-1537V2L22-WPS1537
52,900
51,980
57,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27961897FXA-T28-1603V2L22-WPS1603
55,200
54,980
60,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27961906FXA-T28-1670V2L22-WPS1670
57,500
56,980
62,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27961915FXA-T28-1736V2L22-WPS1736
59,800
58,980
64,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27961931FXA-T28-1803V2L22-WPS1803
62,100
61,980
68,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27961940FXA-T28-1869V2L22-WPS1869
64,400
63,980
70,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
27961949FXA-T28-1936V2L22-WPS1936
66,700
65,980
72,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27961958FXA-T28-2002V2L22-WPS2002
69,000
68,980
75,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27961967FXA-T28-2069V2L22-WPS2069
71,300
70,980
78,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27961976FXA-T28-2135V2L22-WPS2135
73,600
72,980
80,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27961985FXA-T28-2202V2L22-WPS2202
75,900
74,980
82,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27962001FXA-T28-2268V2L22-WPS2268
78,200
77,980
85,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27962010FXA-T28-2335V2L22-WPS2335
80,500
79,980
87,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27962019FXA-T28-2401V2L22-WPS2401
82,800
81,980
90,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27962028FXA-T28-2468V2L22-WPS2468
85,100
84,980
93,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27962037FXA-T28-2534V2L22-WPS2534
87,400
86,980
95,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27962046FXA-T28-2601V2L22-WPS2601
89,700
88,980
97,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27962055FXA-T28-2667V2L22-WPS2667
92,000
91,980
101,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27962071FXA-T28-2734V2L22-WPS2734
94,300
93,980
103,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
27962080FXA-T28-2800V2L22-WPS2800
96,600
95,980
105,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27962089FXA-T28-2867V2L22-WPS2867
98,900
97,980
107,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27962098FXA-T28-2933V2L22-WPS2933
101,200
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27962107FXA-T28-3000V2L22-WPS3000
103,500
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27962116FXA-T28-3066V2L22-WPS3066
105,800
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27962125FXA-T28-3133V2L22-WPS3133
108,100
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27962141FXA-T28-3199V2L22-WPS3199
110,400
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
27962150FXA-T28-3266V2L22-WPS3266
112,700
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
27962159FXA-T28-3332V2L22-WPS3332
115,000
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする