屋外用LEDモジュール

屋外用LEDモジュール - DNライティング

屋外用
フレキシブル
IP保護等級IP67
ディフューズ(粒無し)タイプ
縦曲げ(最小曲げ半径150mm)
埋め込み取付可能
連結可(1系統10075mm以内)
47.5mm毎で切断可

電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール色温度2200使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統10075mm以内内容量1個
211件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27962430FXA-T9-53V2L22-WP53
21,000
20,980
23,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27962439FXA-T9-100V2L22-WP100
21,000
20,980
23,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27962448FXA-T9-148V2L22-WP148
21,000
20,980
23,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27962457FXA-T9-195V2L22-WP195
21,000
20,980
23,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27962466FXA-T9-243V2L22-WP243
21,000
20,980
23,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27962475FXA-T9-290V2L22-WP290
21,000
20,980
23,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27962491FXA-T9-338V2L22-WP338
21,000
20,980
23,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27962500FXA-T9-385V2L22-WP385
21,100
20,980
23,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27962509FXA-T9-433V2L22-WP433
22,600
21,980
24,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27962518FXA-T9-480V2L22-WP480
24,100
23,980
26,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
27962527FXA-T9-528V2L22-WP528
25,600
24,980
27,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27962536FXA-T9-575V2L22-WP575
27,000
26,980
29,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27962545FXA-T9-623V2L22-WP623
28,600
27,980
30,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27962561FXA-T9-670V2L22-WP670
30,000
29,980
32,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27962570FXA-T9-718V2L22-WP718
31,400
30,980
34,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27962579FXA-T9-765V2L22-WP765
32,900
31,980
35,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27962588FXA-T9-813V2L22-WP813
34,400
33,980
37,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
27962597FXA-T9-860V2L22-WP860
35,800
34,980
38,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27962606FXA-T9-908V2L22-WP908
37,200
36,980
40,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27962615FXA-T9-955V2L22-WP955
38,900
37,980
41,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27962631FXA-T9-1003V2L22-WP1003
40,100
39,980
43,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27962640FXA-T9-1050V2L22-WP1050
41,700
40,980
45,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27962649FXA-T9-1098V2L22-WP1098
43,300
42,980
47,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27962658FXA-T9-1145V2L22-WP1145
44,900
43,980
48,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
27962667FXA-T9-1193V2L22-WP1193
46,400
45,980
50,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27962676FXA-T9-1240V2L22-WP1240
47,600
46,980
51,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27962685FXA-T9-1288V2L22-WP1288
49,200
48,980
53,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27962701FXA-T9-1335V2L22-WP1335
50,600
49,980
54,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27962710FXA-T9-1383V2L22-WP1383
52,200
51,980
57,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27962719FXA-T9-1430V2L22-WP1430
53,700
52,980
58,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27962728FXA-T9-1478V2L22-WP1478
55,100
54,980
60,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27962737FXA-T9-1525V2L22-WP1525
56,700
55,980
61,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27962746FXA-T9-1573V2L22-WP1573
57,700
56,980
62,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27962755FXA-T9-1620V2L22-WP1620
59,500
58,980
64,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27962771FXA-T9-1668V2L22-WP1668
62,200
61,980
68,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27962780FXA-T9-1715V2L22-WP1715
63,700
62,980
69,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27962789FXA-T9-1763V2L22-WP1763
64,900
63,980
70,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
27962798FXA-T9-1810V2L22-WP1810
66,500
65,980
72,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27962807FXA-T9-1858V2L22-WP1858
68,000
67,980
74,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27962816FXA-T9-1905V2L22-WP1905
69,200
68,980
75,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27962825FXA-T9-1953V2L22-WP1953
70,800
69,980
76,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27962841FXA-T9-2000V2L22-WP2000
72,300
71,980
79,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27962850FXA-T9-2048V2L22-WP2048
73,500
72,980
80,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27962859FXA-T9-2095V2L22-WP2095
75,000
74,980
82,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27962868FXA-T9-2143V2L22-WP2143
76,500
75,980
83,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27962877FXA-T9-2190V2L22-WP2190
78,300
77,980
85,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27962886FXA-T9-2238V2L22-WP2238
79,900
78,980
86,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27962895FXA-T9-2285V2L22-WP2285
81,300
80,980
89,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27962911FXA-T9-2333V2L22-WP2333
82,400
81,980
90,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27962920FXA-T9-2380V2L22-WP2380
83,900
82,980
91,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする