曜日別特売

軒下チェーンLEDモジュール

軒下チェーンLEDモジュール - DNライティング軒下チェーンLEDモジュール - DNライティング軒下チェーンLEDモジュール - DNライティング軒下チェーンLEDモジュール - DNライティング軒下チェーンLEDモジュール - DNライティング

つなげて使える長さ100mmのユニット
軒下用(IP65)
ナロー配光タイプ(1/2ビーム角23°)
埋め込み取り付け可能
連結可(1系統5500mm以以内)

電源要(別置・別売)品種軒下用チェーンLEDモジュール使用場所軒下調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統5500mm以内内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
色温度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27967531CHC-LED500H27N20-WP-V15000.112700
27,000
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27967540CHC-LED500H30N20-WP-V15000.113000
27,000
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27967549CHC-LED500H35N20-WP-V15000.113500
27,000
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27967558CHC-LED500H40N20-WP-V15000.114000
27,000
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27967567CHC-LED500H50N20-WP-V15000.115000
27,000
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27967576CHC-LED1000H27N20-WP-V110000.222700
52,000
49,980
54,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27967585CHC-LED1000H30N20-WP-V110000.223000
52,000
49,980
54,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27967601CHC-LED1000H35N20-WP-V110000.223500
52,000
49,980
54,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27967610CHC-LED1000H40N20-WP-V110000.224000
52,000
49,980
54,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27967619CHC-LED1000H50N20-WP-V110000.225000
52,000
49,980
54,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする