曜日別特売

軒下チェーンLEDモジュール

軒下チェーンLEDモジュール - DNライティング軒下チェーンLEDモジュール - DNライティング軒下チェーンLEDモジュール - DNライティング軒下チェーンLEDモジュール - DNライティング軒下チェーンLEDモジュール - DNライティング軒下チェーンLEDモジュール - DNライティング軒下チェーンLEDモジュール - DNライティング

つなげて使える長さ100mmのユニット
軒下用(IP65)
ワイド配光タイプ(1/2ビーム角110°)
埋め込み取り付け可能
連結可(1系統6000mm以内)

電源要(別置・別売)品種軒下用チェーンLEDモジュール定格入力電力DC24V使用場所軒下調光方式PWM/DALI連結1系統6000mm以内内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
色温度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27967628CHC-LED100NF-WP-F11000.025000
5,700
5,398
5,938(税込)
19日以内出荷
返品不可
27967637CHC-LED100WF-WP-F11000.024200
5,700
5,398
5,938(税込)
19日以内出荷
返品不可
27967646CHC-LED100WWF-WP-F11000.023500
5,700
5,398
5,938(税込)
19日以内出荷
返品不可
27967655CHC-LED500H22F-WP-R15000.12200
19,800
17,980
19,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27967671CHC-LED500L24F-WP-F15000.12400
17,500
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27967680CHC-LED500L28F-WP-F15000.12800
17,500
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27967689CHC-LED500L30F-WP-F15000.13000
17,500
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27967698CHC-LED500NF-WP-F15000.15000
17,500
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27967707CHC-LED500WF-WP-F15000.14200
17,500
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27967716CHC-LED500WWF-WP-F15000.13500
17,500
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27967725CHC-LED1000H22F-WP-R110000.192200
34,800
32,980
36,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27967741CHC-LED1000L24F-WP-F110000.192400
32,500
29,980
32,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27967750CHC-LED1000L28F-WP-F110000.192800
32,500
29,980
32,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27967759CHC-LED1000L30F-WP-F110000.193000
32,500
29,980
32,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27967768CHC-LED1000NF-WP-F110000.195000
32,500
29,980
32,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27967777CHC-LED1000WF-WP-F110000.194200
32,500
29,980
32,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27967786CHC-LED1000WWF-WP-F110000.193500
32,500
29,980
32,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする