iD3200埋込W220昼白色映光色

iD3200埋込W220昼白色映光色 - Panasonic(パナソニック)iD3200埋込W220昼白色映光色 - Panasonic(パナソニック)
材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)幅(mm)240電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2900RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込高(mm)54内容量1組
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
埋込穴長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27727729XFX230UDNLE96361.520.1144.2617
31,700
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
27727835XFX430UDNLE912542.720.3142.81235
32,000
9,598
10,558(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする