Panasonic(パナソニック)
iD3200直付iスタイルコンフォート白色
材質
【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
1225
幅(mm)
80
質量(kg)
1.8
高さ(mm)
50
電圧(V)
100~242
色温度(K)
4000
光源色
LED(白色)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
2840
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
安定器
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27747645
XFX430NLWLA9
20.3
定格出力型<約10~100%連続調光型>
139.9
¥30,750
¥
14,980
¥16,478
(税込)
32日以内出荷
返品不可
27747661
XFX430NLWLE9
20.3
定格出力型<出力固定型>
139.9
¥27,750
¥
12,980
¥14,278
(税込)
32日以内出荷
返品不可
27747679
XFX430NLWRZ9
20.7
定格出力型<約10~100%連続調光型>
137.1
¥31,550
¥
14,980
¥16,478
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください