Panasonic(パナソニック)
iD3200直付スリムマルコン白色
材質
【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
1250
幅(mm)
250
質量(kg)
4
高さ(mm)
53
電圧(V)
100~242
色温度(K)
4000
光源色
LED(白色)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
2650
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
安定器
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27745448
XFX430SKWRZ9
20.7
定格出力型<約10~100%連続調光型>
128
¥40,300
¥
17,980
¥19,778
(税込)
32日以内出荷
返品不可
27746839
XFX430SKWLA9
20.3
定格出力型<約10~100%連続調光型>
130.5
¥39,500
¥
17,980
¥19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27746848
XFX430SKWLE9
20.3
定格出力型<出力固定型>
130.5
¥36,500
¥
15,980
¥17,578
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください