ベッセル
バッテリーパック SP-8141J用
バッテリーをスライドさせるだけで確実ロック。 脱着ボタンで取り外し。
18.5V 大容量5.0Ahで、残量表示ボタンを押すと3個のLEDランプで残量の確認ができる。
用途
SPLINE充電式インパクトレンチ(SP-8141J)専用のバッテリーとして。
容量
5.0Ah 92.5Wh
品番
本体:SP-8141J
質量(g)
750
出力電圧(V)
18.5
機能
バッテリマネジメントシステム(BMS)・バッテリ保護機能(過電流保護・短絡保護・温度保護他)
バッテリー
リチウムイオン
充電時間
約85分
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27749061
SP-80185
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください