曜日別特売

ポリエチレンパイプ

ポリエチレンパイプ - FSC藤原産業ポリエチレンパイプ - FSC藤原産業

軽量で比重0.92~0.93即ちパイプ類の中で最も軽く、其の比は鉄の1/8、銅の1/9。鉛の1/12であり、また塩化ビニールの2/3と軽量であるから輸送や取扱いが容易です。

用途山からの引き水や私的な一般給水配管など、低圧の用途に幅広く利用されています。定尺(m)120内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定尺(m)
外径(Φ)
内径(Φ)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27748966PR10-3/8120171311
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27748975PR13-1/212021.51618
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27748991PR20-3/4120272125
オープン
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする