Panasonic(パナソニック)
天井直付型・壁直付型 LED(昼白色) シーリング階段灯(ブラケット兼用型) 防雨型
電圧(V)
100
消費電力(W)
8.5
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
調光の可否
×
調色の可否
×
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27915977
NWCF16105LE1
630
¥
89,700
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27916011
NWCF16505LE1
600
¥
91,700
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください