天井直付型・壁直付型 LED(電球色) シーリング階段灯(ブラケット兼用型) 防雨型

天井直付型・壁直付型 LED(電球色) シーリング階段灯(ブラケット兼用型) 防雨型 - Panasonic(パナソニック)天井直付型・壁直付型 LED(電球色) シーリング階段灯(ブラケット兼用型) 防雨型 - Panasonic(パナソニック)
電圧(V)100消費電力(W)8.5器具・セットセット色温度(K)2700光源色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否×調色の可否×内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27915986NWCF16106LE1585
89,700
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
27916029NWCF16506LE1550
91,700
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする